| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY1176K4526 Herst.-Nr.: 1176_K4_526 EAN/GTIN: 4032376015902 |
| | |
|
| | |
| Schlanker Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale Weitere Informationen: | | Farbe: | muschel | Ausführung: | Kufengestell edelstahl gebürstet | Gewicht: | 8,9 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Tresenhocker 1176, Kufengestell edelstahl gebürstet, gepolsterte Sitzschale, innen Stoff muschelgrau-meliert, außen Kunstleder lichtgtrau | Aufzählung (Online): | Tresenhocker mySOLO mit gepolsterter Sitzschale Sitzfläche: melierter Stoff Rücken und Unterseite: Kunstleder Vintage Look Sitzhöhe: 65 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 46 / 42 cm Belastbarkeit: 120 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Tresenhocker 1176 mit Kufengestell in edelstahl gebürstet, gepolsterte Sitzschale, innen Stoff muschelgrau-meliert, außen Kunstleder Vintage Look lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Schlanker Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, barhocker edelstahl, arbeitsdrehhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,72* | € 264,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,24* | € 349,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|