| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-MAY127503547 Herst.-Nr.: 1275-03-547 EAN/GTIN: 4032376009932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bar- & Tresenhocker MY TOBY präsentiert sich mit top-aktuellem Erscheinungsbild und passt hervorragend an die hauseigene Bar oder an den Tresen in der Küche. Die Sitzschale ist mit PU-Kunstleder im trendigen Vintage-Look bezogen und hat als besonderes Highlight eine Rautensteppung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | vintage schwarz | Ausführung: | Gestell: schwarz | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker MY TOBY Kunstleder schwarz, Vintage, Gestell schwarz | Aufzählung (Online): | Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale mit Rautensteppung PU Kunstleder mit Design Fußstütze 360° drehbar stufenlos höhenverstellbar durch Sicherheitslift Sitzhöhe: 56 - 81 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker myTOBY, Kunstleder Rautensteppung, schwarz, Vintage, Gestell schwarz, Sitz gepolstert, höhenverstellbar | Langbeschreibung (Online): | Der Bar- & Tresenhocker MY TOBY präsentiert sich mit top-aktuellem Erscheinungsbild und passt hervorragend an die hauseigene Bar oder an den Tresen in der Küche. Die Sitzschale ist mit PU-Kunstleder im trendigen Vintage-Look bezogen und hat als besonderes Highlight eine Rautensteppung. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, arbeitsdrehhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |