| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY127603526 Herst.-Nr.: 1276_03_526 EAN/GTIN: 4032376012444 |
| | |
|
| | |
| Bar- und Tresenhocker mit harmonischen Rundungen. Die gepolsterte Sitzschale ist innen mit Stoff und außen mit Kunstleder in Vintage-Optik bezogen. Weitere Informationen: | | Farbe: | muschel | Ausführung: | Gestell schwarz | Gewicht: | 14,3 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar- und Tresenhocker 1276, Sitzschale, Stoff innen muschel, außen Kunstleder lichtgrau, Gestell schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myMARCO mit bequem gepolsterter Sitzschale innen Stoff, außen Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 78 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 46 / 42 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker 1276 mit gepolsterter Sitzschale, Stoff innen muschel, außen Kunstleder Vintage Look lichtgrau, Gestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker mit harmonischen Rundungen. Die gepolsterte Sitzschale ist innen mit Stoff und außen mit Kunstleder in Vintage-Optik bezogen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitshocker stoff, arbeitsdrehhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,47* | € 292,23* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,45* | € 374,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|