Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Basic, 1,20 x 1,80 m, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/mil27053_a03.jpg
images/web_details/mil27053_a03.jpg
images/web_details/rso270xx_s1.jpg
images/web_details/rso270xx_s2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MIL27053
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27053
EAN/GTIN:
     4260061892488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatten für den Innenbereich zur Aufnahme von Nässe und Feinschmutz. Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalen Publikumsverkehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Abmessungen:
1200 x 1800 mm
Gewicht:
1,9 kg/m2
Anreißer (Online):
Schmutzfangmatte Eazycare Basic, 1,20 x 1,80 m, royalblau
Aufzählung (Online):
mit umlaufenden Rand von 2 cm für alle Böden geeignet rutschfest verschleißfrei und robust Material Floor: Polypropylen Material Back: Purofin
Kurzbeschreibung (Online):
Schmutzfangmatte Eazycare Basic, 1,20 x 1,80 m, royalblau
Langbeschreibung (Online):
Schmutzfangmatten für den Innenbereich zur Aufnahme von Nässe und Feinschmutz. Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalen Publikumsverkehr.
Ursprungsland:
ES
Grundpreis Inhalt:
2.160
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Abtreter, Türvorleger, Türvorlagen, Abstreifer, Fußabstreifer, Fußmatten, Fußstreicher, Bodenmatten, Bodenschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.