| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-NES12037484 Herst.-Nr.: 12037484 EAN/GTIN: 7613031437870 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | So lecker kann eine kleine Pause sein. Die kleine, warme Mahlzeit für zwischendurch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | Allergene: | keine Angaben | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken lagern, vor Wärme schützen | Bezeichnung des Lebensmittels: | 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Ballaststoffe (g/100g): | 0,7 | Energie (kcal/100g): | 105 | Energie (kJ/100g): | 441 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 4,2 | Fett (g/100g): | 3,7 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 2,3 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 13,4 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 1,3 | Salz (g/100g): | 0,8 | Nettofüllmenge: | 62 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Maggi GmbH, Julius-Bührer-Str. 8, D-78224 Singen Hohentwiel | Verzeichnis der Zutaten: | 53,2 % Nudeln (HARTWEIZENGRIESS, EIER), 11 % SAHNEPULVER, Stärke, 6,6 % PARMESAN (PARMIGIANO REGGIANO), TROCKENMILCHERZEUGNIS, WEIZENMEHL, Jodsalz, 2 % SCHMELZKÄSE, geräuchertes Speckfett (Speck, Rauch), Schnittlauch, Hefeextrakt, MOLKENERZEUGNIS, Zucker, WEIZENSTÄRKE, Aromen (mit MILCH), Zitronensaftpulver. Kann SELLERIE, SENF und SOJA enthalten. | Anreißer (Online): | 5 Minuten Terrine Spaghetti Käse Sahne | Aufzählung (Online): | schnell und einfach zubereitet in verschiedenen Sorten - so lecker einfach heißes Wasser einfüllen, umrühren und fertig! | Kurzbeschreibung (Online): | 5 Minuten Terrine Spaghetti Käse Sahne Nettofüllmenge 62 g | Langbeschreibung (Online): | So lecker kann eine kleine Pause sein. Die kleine, warme Mahlzeit für zwischendurch. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.077 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Instant-Suppe, Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, nestle suppe, eintopf, Fertiggericht, Fertigessen, Fertignahrung, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Fertigmahlzeit, Speisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |