Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch DIN A4, PP, eco, 2-O-Ring Mechanik, Ø 16 mm, aus langlebigem PP Regener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/pag2090218_a01.jpg
images/web_details/pag2090218_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAG2090218
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20902-18
EAN/GTIN:
     4009212062444
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das trendige eco Ringbuch aus einfarbigem PP Regenerat in pastelligen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Die 2-Ring-Mechanik der Ringbücher hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
minze
Format:
DIN A4
Abmessungen:
320 x 260 x 23 mm (H x T x B)
Ausführung:
2 Ring-Mechanik
Anreißer (Online):
Ringbuch DIN A4, PP, eco, 2-Ring Mechanik, Ø 16 mm, aus langlebigem PP Regenerat, minze
Aufzählung (Online):
langlebiges PP Regenerat mit praktischer 2-Ring-Mechanik Ringdurchmesser: 16 mm Abmessungen: 260 x 320 x 23 mm zum Abheften gelochter Unterlagen bis zum Format A4 ideal für die Schule, das Studium oder im Home-Office dank schmalem Format auch perfekt für unterwegs
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch DIN A4, PP, eco, 2-O-Ring Mechanik, Ø 16 mm, aus langlebigem PP Regenerat, minze
Langbeschreibung (Online):
Das trendige eco Ringbuch aus einfarbigem PP Regenerat in pastelligen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Die 2-Ring-Mechanik der Ringbücher hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,95*
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,01*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
20902-04
ab € 1,67*
Sonstiges
Pagna
20902-14
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.