| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAS86978 Herst.-Nr.: 86978 EAN/GTIN: 4002911797365 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche unifarbige Servietten. In der praktischen 50er Packung. Die klassische Standardserviette für Catering und Schnellverpflegung. FSC-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48183000 | GTIN: | 4002911797365 | Herstellerartikelnummer: | 86978 | Hersteller-Name: | PAPSTAR | Marke: | PAPSTAR | Artikelbezeichnung: | Servietten | Farbe: | AAA871 | nektarine | Abmessungen: | (H x B) 33 x 33 cm | Ausführung der Falzung: | 1/4 | Art des Motivs (Druck): | unifarben | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 50 | Form: | quardratisch | Ausführung: | 3-lagig | Anreißer (Online): | Servietten 33 x 33 cm, unifarben, nektarine, 50 Stück | Aufzählung (Online): | Material: Tissue 3-lagig Größe: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz Farbe: nektarine | Kurzbeschreibung (Online): | Servietten 33 x 33 cm, unifarben, nektarine, 50 Stück | Langbeschreibung (Online): | Umweltfreundliche unifarbige Servietten. In der praktischen 50er Packung. Die klassische Standardserviette für Catering und Schnellverpflegung. FSC-zertifiziert. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 14 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,65* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,84* | € 3,35* | | | | | | 8 Tage | | | 14 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 4,37* | | | | | 9 Tage | | | 14 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|