Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PEL943233 Herst.-Nr.: 943233 EAN/GTIN: 4012700943231 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Strichstärke: | 0,4 mm | Anreißer (Online): | Fineliner 96, 0,4 mm, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Fineliner 96, Strichstärke 0,4 mm, Schreibfarbe rot | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, pelikan fasermaler, fasermaler, fasermaler 0,4mm, Fineliner, Fine-Liner, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Feinschreiber, Fein-Schreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Feinliner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|