| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-QUO377011Q Herst.-Nr.: 37701125MQ EAN/GTIN: 3371010486915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quo Vadis Tagesplaner Daily Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B) 160 x 240 mm | Ausführung: | 2025* | Gewicht: | 0,480 kg | Anreißer (Online): | Tagesplaner Daily 24, Silk, schwarz, 1 Tag / 1 Seite | Aufzählung (Online): | 1 Tag / 1 Seite mit Termineinteilung 12 Monate : Januar bis Dezember von 7.00 bis 21.00 Uhr mehrsprachig Adressverzeichnis elfenbeinfarbiges Clairefontaine Papier lederartiges Kunstleder, schwarz, Fadenbindung Lesezeichen, dehnbare Tasche, Gummizug | Kurzbeschreibung (Online): | Tagesplaner Daily 24, Silk, schwarz, 1 Tag/1 Seite, 160 x 240 mm | Langbeschreibung (Online): | Quo Vadis Tagesplaner Daily | Ursprungsland: | FR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender 1 tag/1 seite schwarz, tages kalender, buchkalender 1t/1s, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 13,26* | € 20,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 14,73* | € 21,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|