| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-RID7027503905 Herst.-Nr.: 7027503905 EAN/GTIN: 4003273785618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tages-/Buchkalender rido Conform, DIN A4, mit Balacron-Einband. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | 291 x 210 mm | Ausführung: | 2025* | Anreißer (Online): | Buchkalender Conform DIN A4, 1 Seite = 1 Tag, 2024, schwarz | Aufzählung (Online): | 1 Tag auf 1 Seite 384 Seiten, 80g/qm, mit Eckperforation Blattgröße 21 x 29,1 cm viersprachig: deutsch, französisch, italienisch, englisch halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr Fadenheftung mit 2 Zeichenbändern Jahresübersicht aktuelles Jahr 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr - 4 Seiten Folgejahr 4 Seiten Wissenswertes Druck: schwarz/rot Farbe: schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Buchkalender Conform, 21 x 29,7 cm, 1 Seite = 1 Tag, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Tages-/Buchkalender rido Conform, DIN A4, mit Balacron-Einband. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, buchkalender din a 4 1 tag auf 2 seiten, tages kalender, buchkalender a4, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,96* | € 30,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,79* | € 30,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|