| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-RID7036121915 Herst.-Nr.: 7036121915 EAN/GTIN: 4003273786004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wochen-/Tischkalender rido septant mit Wire-O-Bindung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gold | Abmessungen: | 105 x 305 mm | Ausführung: | 2025* | Anreißer (Online): | Rido Querkalender septant gold, 2 Seiten = 1 Woche | Aufzählung (Online): | 2 Seiten = 1 Woche 128 Seiten, 80g/qm Blattgröße: 30,5 x 10,5 cm Wire-O-Bindung Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr 3 Seiten Monatsübersicht Folgejahr (Januar bis Juni) 6 Seiten Adressen 9 Seiten Wissenswertes Druck: grau/rot | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibtischquerkalender septant goldfarben, 1 Woche/2 Seiten, Druck: grau/rot | Langbeschreibung (Online): | Wochen-/Tischkalender rido septant mit Wire-O-Bindung. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, tischkalender quer 1 woche / 2 seiten, querkalender, querkalender rido, Spiralkalender, Umlegekalender, Tischwochenkalender, Tisch-Wochenkalender, Querterminbuch, Quer-Terminbuch, Querterminkalender, Quer-Terminkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,15* | € 7,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,83* | € 7,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,53* | € 7,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,71* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,59* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|