Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde, DIN A5, liniert, 96 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk46486_a1.jpg
images/web_details/rnk46486_a1.jpg
images/web_details/rnk46486_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK46486
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46486
EAN/GTIN:
     4002871464864
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
DIN A5, liniert
Anreißer (Online):
Kladde, DIN A5, liniert, 96 Blatt, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Kladde, DIN A5, liniert, 96 Blatt, blau
Langbeschreibung (Online):
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch liniert a 5, notiz buch, notiz-buch a5, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,53*
2 Tage
111
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,63*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,84*
1
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 3,06*
2 Tage
125
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302813
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
1249
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.