Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_46486 Herst.-Nr.: 46486 EAN/GTIN: 4002871464864 |
| |
|
| | |
| - Kladde / Notizbuch -Business blau-, DIN A5
- Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m²
- Ausstattung: keine, Hardcover
- Papierformat: DIN A5
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 21
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt
- Farbe des Einbandes: blau
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklebt | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.315 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbe des Einbandes: | blau | Lineatur: | liniert | Marke: | RNK-Verlag | Motiv: | Business | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch liniert a 5, notiz buch, notiz-buch a5, Buch, Bücher, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,63* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,56* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,69* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|