Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflussreiniger, flüssig, frei von Mikroplastik, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rnx122_a01.jpg
images/web_details/rnx122_a01.jpg
images/web_details/rnx122_a02.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-RNX122
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     122
EAN/GTIN:
     4068400001221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Befreit Abflüsse in Küche und Bad effektiv.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Abflussreiniger, flüssig, 1000 ml
Aufzählung (Online):
reinigt den Abfluss beseitigt Verstopfungen mit Sicherheitsverschluss Abflussreiniger vorsichtig verwenden vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
Kurzbeschreibung (Online):
Abflussreiniger, flüssig, frei von Mikroplastik, 1 Liter
Langbeschreibung (Online):
Befreit Abflüsse in Küche und Bad effektiv.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Rohrfrei, Rohr-Reiniger, Abfluss-Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,78*
3 Tage
80
€ 5,00*
ab € 2,00*
€ 3,21*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.