| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6500122 Herst.-Nr.: 122 EAN/GTIN: 4068400001221 |
| | | |
|
| | |
| Nicht anwenden auf Aluminiumarmaturen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Inhalt: | 1 L | Art: | Flüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Reinex, Abflußrei, Rohrfrei, Abflußreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,54* | € 2,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,78* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|