| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SBP211107925 Herst.-Nr.: 211107925 EAN/GTIN: 4250414133245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Platzsparende Aufbewahrung. Spart Transportkosten durch Portooptimierung. Leichtes Öffnen durch Fingerlochgriff. Aus brauner Wellpappe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Gewicht: | 110 g | Innenmaße: | 330x242x45mm | Außenmaße: | 350x250x50mm | Anreißer (Online): | Maxibriefkarton, wieder verschließbar, Innenmaß: 330 x 242 x 45 mm, braun | Aufzählung (Online): | optimaler Schutz des Inhalts maschinenfähig bei GLS, DPD, UPS, DHL (Österreichische Post AG, Schweizer Post) DIN Maxi Innenmaß (L x B x H): 330 x 242 x 45 mm Außenmaß (L x B x H): 350 x 250 x 50 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Maxibriefkarton, wieder verschließbar, Innenmaß: 330 x 242 x 45 mm, braun | Langbeschreibung (Online): | Platzsparende Aufbewahrung. Spart Transportkosten durch Portooptimierung. Leichtes Öffnen durch Fingerlochgriff. Aus brauner Wellpappe. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, postbox 33x27, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonagen, Pappkartons, Pappverpackungen, Schachteln, Umkartons, Boxen, Verpackungskartons, Ordnerversandkartons, Orderversandboxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |