Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, 4 Stück,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch4884_a1.jpg
images/web_details/sch4884_a1.jpg
images/web_details/sch48848_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH4884
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/4
EAN/GTIN:
     4006381503655
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
4er Etui
Strichstärke:
0,8 mm
Ausführung:
4er Etui, sortiert (schwarz, blau, rot, grün)
Anreißer (Online):
Faserschreiber STABILO® pointMax, 0,8 mm, 4er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, 4 Stück, Kunststoffetui, sortiert
Langbeschreibung (Online):
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, fineliner-set stabilo 4-er, feinliner set, feinliner-set stabilo, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,76*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,85*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,14*
9 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 4,38*
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.