Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber pointMax, Etui mit 4 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762457
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/4
EAN/GTIN:
     4006381503655
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Farben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,76*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,85*
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,14*
10 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 4,38*
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.