Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch48854_a1.jpg
images/web_details/sch48854_a1.jpg
images/web_details/sch48854_a2.jpg
images/web_details/sch48848_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH48854
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/54
EAN/GTIN:
     4006381503518
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Strichstärke:
0,8 mm
Anreißer (Online):
Faserschreiber STABILO® pointMax, 0,8 mm, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, orange
Langbeschreibung (Online):
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, stabilo feinliner orange, stabilo feinliner, feinliner 0,8mm, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,11*
1
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 2,39*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.