Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, 8 Stück,


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/sch488801_a1.jpg
images/web_details/sch488801_a1.jpg
images/web_details/sch48848_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH488801
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/8-01
EAN/GTIN:
     4006381506328
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
8er Etui
Strichstärke:
0,8 mm
Ausführung:
8er Etui, sortiert (schwarz, blau, hellblau, rot, grün, hellgrün, gelb, braun)
Anreißer (Online):
Faserschreiber STABILO® pointMax, 0,8 mm, 8er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Filzschreiber pointMax®, Strichstärke 0,8 mm, Schablonen geeignet, 8 Stück, Kunststoffetui, sortiert
Langbeschreibung (Online):
Farbintensiver Filzstift für kreative Vielschreiber. Formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Handliche Stiftlänge, geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kappe mit Clip am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8 mm.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo faserschreiber 0,8mm, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,46*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 7,76*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,76*
€ 9,23
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,66*
€ 7,93
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,17*
€ 7,34
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,04*
€ 7,19
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,77*
€ 6,87
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,50*
€ 5,36
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,5625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.