Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=8 Farben


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=8 Farben
Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=8 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB488801
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/8-01
EAN/GTIN:
     4006381506328
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, sortiert
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 8 Farben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.071 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,46*
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 7,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Etuis
€ 6,19*
€ 7,37
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,92*
€ 7,04
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,73*
€ 6,82
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,43*
€ 6,46
pro Etui
ab 125 Etuis
€ 5,42*
€ 6,45
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,26*
€ 5,07
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,5325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis
Mindestbestellmenge: 5 Etuis ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.