Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCH5073941 Herst.-Nr.: 5073/9-41 EAN/GTIN: 4006381551397 |
| |
|
| | |
| Für Füller-Liebhaber, die ein schlichtes, elegantes Design bevorzugen. Und für alle, die im Alltag und Büro mit einem Füller den eigenen Geschmack unterstreichen wollen. Komfortabler Halt: liegt sicher in der Hand durch ergonomische Griffzone. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Leicht nachfüllbar mit 2 kleinen Standardpatronen. Enthält 1 Patrone mit königsblauer, löschbarer Schultinte. Schreibt klar und präzise durch eine M-Feder aus hochwertigem Edelstahl mit Iridiumkorn. Mit gefederter Kappe, um einen Pumpeffekt - also das Zuführen von Luft in das Tintenleitsystem - beim wiederholten Aufsetzen der Kappe zu vermeiden und damit das Auslaufrisiko zu minimieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anreißer (Online): | Füller Flow "ACTIVE", M-Feder, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Füllhalter Flow "ACTIVE", Feder M, 0,5 mm, grau | Langbeschreibung (Online): | Für Füller-Liebhaber, die ein schlichtes, elegantes Design bevorzugen. Und für alle, die im Alltag und Büro mit einem Füller den eigenen Geschmack unterstreichen wollen. Komfortabler Halt: liegt sicher in der Hand durch ergonomische Griffzone. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Leicht nachfüllbar mit 2 kleinen Standardpatronen. Enthält 1 Patrone mit königsblauer, löschbarer Schultinte. Schreibt klar und präzise durch eine M-Feder aus hochwertigem Edelstahl mit Iridiumkorn. Mit gefederter Kappe, um einen Pumpeffekt - also das Zuführen von Luft in das Tintenleitsystem - beim wiederholten Aufsetzen der Kappe zu vermeiden und damit das Auslaufrisiko zu minimieren. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller stabilo, schreiblernfüller, Tintenschreiber, Füllfeder, Federhalter, Schreibfeder, Schreibgerät, Stift, Feder, Füllfederschreiber, Füllhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,13* | € 8,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,16* | € 9,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,04* | € 9,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,39* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|