Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5073941 Herst.-Nr.: 5073/9-41 EAN/GTIN: 4006381551397 |
| |
|
| | |
| - Füller STABILO Flow -ACTIVE-
- Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomisch
- Ausführung Clip: Kunststoff, apricot
- das elegant-schlichte Design macht den -ACTIVE- zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro
- Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen
- Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen
- Nachfüllbar mit 2 kleinen Standardpatronen
- Ausführung der Feder: M
- empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0270 kg | Farbe des Clips: | apricot | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Motiv: | Flow Active | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Füller, 1 Patrone | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,17* | € 8,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,40* | € 8,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,16* | € 9,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,99* | € 9,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,40* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|