Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SCT1505 Herst.-Nr.: 50-1505 EAN/GTIN: 4004675015051 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker mit Keilspitze für zwei Strichstärken, 1+5 mm. Die Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier hat maximale Leuchtkraft und ist gut lichtbeständig. Das Gehäuse aus verdunstungsfestem PP hält den Textmarker garantiert 2 Jahre frisch und ist mit der Maxx 660 refill station nachfüllbar. Die flachere Form mit gerundeten Ecken eignet sich optimal zum Einstecken in Taschen und Schlaufen. Die Kappe mit Clip ist umsteckbar. Mit seinem großen Tintenvorrat markiert der Job mehr als 15.000 Worte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Strichstärke: | 1-5 mm | Anreißer (Online): | Textmarker Job 150, 1-5 mm, Keilspitze, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Textmarker Job 150, Keilspitze, Strichstärke 1 + 5 mm, mit Clip, nachfüllbar, gelb | Langbeschreibung (Online): | Textmarker mit Keilspitze für zwei Strichstärken, 1+5 mm. Die Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier hat maximale Leuchtkraft und ist gut lichtbeständig. Das Gehäuse aus verdunstungsfestem PP hält den Textmarker garantiert 2 Jahre frisch und ist mit der Maxx 660 refill station nachfüllbar. Die flachere Form mit gerundeten Ecken eignet sich optimal zum Einstecken in Taschen und Schlaufen. Die Kappe mit Clip ist umsteckbar. Mit seinem großen Tintenvorrat markiert der Job mehr als 15.000 Worte. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter gelb, highlighter, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,36* | € 0,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|