Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Business, grün Strichstärke 0,6 mm, dokumentenecht Kappe mit Kl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sct183004_a1.jpg
images/web_details/sct183004_a1.jpg
images/web_details/sct183004_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCT183004
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     50-183004
EAN/GTIN:
     4004675098627
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
GTIN:
4004675098627
Herstellerartikelnummer:
50-183004
Hersteller-Name:
Schneider Schreibgeräte
Marke:
Schneider
Produkttypbezeichnung:
One Business
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC485
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
1088141579 | 0,6 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
CAA016
Mine auswechselbar:
CAA017
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
CAA016
Farbe:
grün
Anreißer (Online):
Tintenroller One Business, Strichstärke: 0,6 mm, dokumentenecht, Kappe mit Klipp, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenroller One Business, grün Strichstärke 0,6 mm, dokumentenecht Kappe mit Klipp
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, ink ball, patronenroller schneider, Tinten-Roller, Roller-Ball, Tintenschreiber, Tinten-Schreiber, Tintenstifte, Tinten-Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,10*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,21*
2 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 2,38*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,41*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.