Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SCT280RT Herst.-Nr.: 128002 EAN/GTIN: 4004675000347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Völlig neu konzipierter Permanentmarker zum Beschriften von fast allen Materialien. Mit Keilspitze für ein angenehm weiches Markieren. Farbintensiv, geruchsarm und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit refill station Maxx 669 (Maxx 250) und refill station Maxx 650 (Maxx 280). Cap-Off-Tinte: kann 2 - 3 Tage offen bleiben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Strichstärke: | 4-12 mm | Anreißer (Online): | Permanentmarker 280, mit Keilspitze 4-12mm, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Permanentmarker 280, mit Keilspitze 4 - 12 mm, farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, nachfüllbar, rot | Langbeschreibung (Online): | Völlig neu konzipierter Permanentmarker zum Beschriften von fast allen Materialien. Mit Keilspitze für ein angenehm weiches Markieren. Farbintensiv, geruchsarm und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit refill station Maxx 669 (Maxx 250) und refill station Maxx 650 (Maxx 280). Cap-Off-Tinte: kann 2 - 3 Tage offen bleiben. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, Permanent-Marker, Filzstifte, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstifte, Permanent-Stifte, Filzschreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,41* | € 3,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,42* | € 4,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,47* | € 4,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,65* | € 4,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|