Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SEK210032 Herst.-Nr.: SLP-RSRL EAN/GTIN: 020963210032 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 54 x 101 mm | Anreißer (Online): | Versandetiketten, festhaftend, 54 mm x 101 mm, SLP-SRL, 1 VE = 1 Rolle á 220 Etiketten | Kurzbeschreibung (Online): | Versandetikettenrolle 54 x 101 mm, weiß, permanent, 220 Etiketten, SLP-SRL | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber, Rollenetikett, Etikettenrollen, Rollenhaftetiketten, Schriftbandrolle, Beschriftungsrolle, Endlosetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Adressenetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versand-Etikettten, Adress-Aufkleber, Vesand-Aufkleber, Adressen-Etiketten, Paket-Aufkleber, Paket-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,32* | € 17,39* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,78* | € 18,00* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 13,19* | € 18,52* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 13,72* | € 19,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 14,46* | € 20,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 220 Etiketten (ab € 0,06237* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|