Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Versandetiketten, SLP-SRL, 220 St. 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SEIKO Versandetiketten, SLP-SRL, 220 St. 1 Rolle
SEIKO Versandetiketten, SLP-SRL, 220 St. 1 Rolle
SEIKO Versandetiketten, SLP-SRL, 220 St. 1 Rolle
SEIKO Versandetiketten, SLP-SRL, 220 St. 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2020
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-SRL
EAN/GTIN:
     0020963210032
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Versandetiketten 220 St. 1 Rolle, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 54 x 101 mm

Diese weißen Versandetiketten eignen sich hervorragend für die Adressierung von Briefen, Päckchen und Paketen. Durch die Größe kann das Etikett mühelos für STAMPIT genutzt werden.

Seiko Etiketten, 54mm x 101mm, 1 x 220 Etiketten

Lieferumfang: 1 Rolle à 220 Etiketten
Etiketten pro Rolle: 220
Anzahl Rollen: 1
Farbe: weiß
Klebefähigkeit: permanent
Rollendurchmesser: 76 mm
Kerndurchmesser: 25,4 mm
Tragbandbreite: 56 mm
Technische Daten: 1-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle mit 220 Stück
Abmessungen (BxH):
54 x 101 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.214 kg
Bruttogewicht:
0,214
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,39*
Lager 337
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,00*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 13,19*
€ 18,52*
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 13,72*
€ 19,91*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 14,46*
€ 20,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 220 Etiketten (ab € 0,0581* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.