Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Jumbo B 1er-Blister, Zedernholz PEFC zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/she400081_a01.jpg
images/web_details/she400081_a01.jpg
images/web_details/she400081_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SHE400081
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     4-0008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Mit jedem Jumbo Bleistift wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Strichstärke:
4,3 mm
Abmessungen:
(H x B x L) 218 x 55 x 12 mm
Gewicht:
2 g
Anreißer (Online):
Bleistift Jumbo B, 1er Blister
Aufzählung (Online):
Jumbo Bleistift als Schreiblernstift für Kinder besonders bruchfeste Bleistiftmine Stärke von 4,3 mm weicher Härtegrad B naturbelassene Stifte aus Zedernholz Verpackung besteht zu mindestens 80% aus recyceltem Material
Kurzbeschreibung (Online):
Bleistift Jumbo B 1er-Blister, Zedernholz PEFC zertifiziert
Langbeschreibung (Online):
Mit jedem Jumbo Bleistift wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,79*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,88*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.