Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SHE40012 Herst.-Nr.: 4-0012 EAN/GTIN: 4260556676487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit jedem Malblock wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B x L) 299 x 210 x 12 mm | Gewicht: | 538 g | Anreißer (Online): | Malblock DIN A4, 100 Blatt | Aufzählung (Online): | DIN A4 zum kreativen Malen und Zeichnen 100 Blatt aus zu 100% recyceltem Papier 80g/qm einseitige Klebebindung Blauer Engel | Kurzbeschreibung (Online): | Malblock DIN A4, 100 Blatt, 100% recyceltem Papier 80g/qm | Langbeschreibung (Online): | Mit jedem Malblock wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a4 80g, malblock a4, malblock, Zeichenblöcke, Malblöcke, Malpapier, Skizzenblock, Skizzenblöcke, Skizzenpapier, Skizzenbuch, Skizzenbücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,57* | € 4,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,58* | € 4,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,79* | € 5,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|