Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch DIN A5, blanko, Lesefaden, Upcycling Notizbuch aus Apfelschalen, dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     273-SHE40014103
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     4-0014103
EAN/GTIN:
     4260556676326
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Mit jedem Notizbuch wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Abmessungen:
(H x B x L) 136 x 214 x 15 mm
Gewicht:
282 g
Anreißer (Online):
Notizbuch DIN A5, blanko, dunkelblau
Aufzählung (Online):
DIN A5 mit soft Hardcover 192 Blatt cremeweißes Papier zu mindestens 15% aus Apfelbestandteilen 80g/m², punktkariert 16 perforierte Blätter zum praktischen Herausreißen hochwertiges Cover in Lederoptik aus 35% Apfelbestandteile Lesefaden und elastischem Verschlussband
Kurzbeschreibung (Online):
Notizbuch DIN A5, blanko, Lesefaden, Upcycling Notizbuch aus Apfelschalen, dunkelblau
Langbeschreibung (Online):
Mit jedem Notizbuch wird eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind gespendet und so Bildungsgerechtigkeit gefördert. Zudem besteht das Papier zu 100% aus Altpapier, wodurch Wasser, Energie und Holz gespart werden. Daher ist der Block auch mit dem Blauen Engel zertifiziert, der besonders umweltschonende Produkte auszeichnet. Das heißt, dieser Block ist nicht nur enorm praktisch für all deine Mitschriften und Materialien in Uni und Schule, sondern bringt uns unserem Wunsch nach einer sozialen, nachhaltigen Welt ein Stück näher.
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a5 blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 11,09*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 11,11*
€ 7,95*
ab € 7,26*
€ 11,39*
€ 4,30*
ab € 8,12*
€ 12,32*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,29*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Share
4-0014001
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.