Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGCO318 Herst.-Nr.: CO318 EAN/GTIN: 4004360836558 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | dark grey | Format: | ca. A4, 187 x 270 mm | Ausführung: | kariert | Anreißer (Online): | Notizbuch Conceptum, 80g/qm, Softcover, kariert, dark grey | Kurzbeschreibung (Online): | Notizbuch Conceptum, 80g/qm, Softcover, kariert, Stiftschlaufe, nummerierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, Gummibandverschluss, dark grey | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch conceptum softcover a 4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 13,83* | € 20,13* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,70* | € 20,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,20* | € 21,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,57* | € 22,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,61* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|