Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGECO318 Herst.-Nr.: CO318 EAN/GTIN: 4004360836558 |
| |
|
| | |
| - Dunkelgraues, kariertes Notizbuch CONCEPTUM
- Flexibler Softcover-Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche
- Enthält 194 nummerierte Seiten, inklusive 20 perforierter Blätter zum Heraustrennen
- Zu den Besonderheiten zählen Stiftschlaufe, Gummibandverschluss, Inhaltsverzeichnis, Quickpocket, Archivtasche mit 2 Kartenfächern für je bis zu 10 Visitenkarten und 2 Zeichenbänder
- Die Größe des Buches ist ähnlich DIN A4
- PEFC zertifiziert
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 97 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 187 mm | Bruttogewicht: | 0.544 kg | Eckperforation: | nein | Einbandmaterial: | Kunststoff | Farbe: | grau | Farbname: | dark grey | Höhe: | 270 mm | Lesezeichen: | ja | Lineatur: | kariert | Marke: | Sigel | nummeriert: | ja | Papierfarbe: | chamois | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Verschluss: | Gummizug | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 13,83* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,70* | € 20,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,20* | € 21,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,57* | € 22,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,61* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|