Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnete Ø: 25mm, schwarz, Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/qm), Packung à 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sigmu196_a1.jpg
images/web_details/sigmu196_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGMU196
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU196
EAN/GTIN:
     4004360819544
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Die Whiteboards werden dank der beschichteten Oberfläche der Magneten nicht verkratzt. 4 Blatt (A4, 80g/m2) können mit diesem stylischen Magneten befestigt werden. Im Lieferumfang sind 10 schwarze Magneten mit Ø 25 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
Ø 25mm
Ausführung:
Magnete, schwarz, Ø 25 mm
Anreißer (Online):
Haftmagmagnete, schwarz, für Whiteboards, Kunststoff, Ø 25mm, 10 Stück
Aufzählung (Online):
Haftkraft ca. 4 Blatt (A4, 80g/qm) beschichtete Unterseite zum Schutz passt in jede Tasche ideal auch für den Lehreralltag
Kurzbeschreibung (Online):
Haftmagnete Ø: 25mm, schwarz, Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/qm), Packung à 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Whiteboards werden dank der beschichteten Oberfläche der Magneten nicht verkratzt. 4 Blatt (A4, 80g/m2) können mit diesem stylischen Magneten befestigt werden. Im Lieferumfang sind 10 schwarze Magneten mit Ø 25 mm enthalten.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,11*
€ 6,55*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,84*
14 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,50*
€ 7,08*
2 Tage
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.