Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIK0811 Herst.-Nr.: 10081100005 EAN/GTIN: 4006874008117 |
| |
|
| | |
| Der Müllwagen aus Metall- und Kunststoffteilen ist ein Abbild des echten Fahrzeugs. Ein perfektes Spielzeug, das keinen Müll entweichen lässt und das Spielen noch faszinierender macht! Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Abmessungen: | (B x L x H) 87 mm x 28 mm x 44 mm | Ausführung: | Müllwagen, Einzelblister | Anreißer (Online): | Müllwagen | Aufzählung (Online): | Müllwagen Metall- und Kunststoffteile bewegliche Heckklappe Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Farbliche und technische Änderungen behält sich der Lieferant vor. | Kurzbeschreibung (Online): | Müllwagen aus Metall und Kunststoff | Langbeschreibung (Online): | Der Müllwagen aus Metall- und Kunststoffteilen ist ein Abbild des echten Fahrzeugs. Ein perfektes Spielzeug, das keinen Müll entweichen lässt und das Spielen noch faszinierender macht! | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sandkasten LKW, Spielzeug LKW, Spielzeug-Modellautos, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,48* | € 4,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,51* | € 4,60* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,75* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|