Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris®, Strichstärke 1 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta3261_a1.jpg
images/web_details/sta3261_a1.jpg
images/web_details/sta3261_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA3261
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-1
EAN/GTIN:
     4007817339190
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Strichstärke:
1 mm
Anreißer (Online):
Fasermaler, 1,0 mm, gelb
Aufzählung (Online):
Stabile, eindrucksichere Spitze DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2 Leicht auswaschbar aus den meisten Textilien Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer Linienbreite ca. 1,0 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Fasermaler Noris®, Strichstärke 1 mm, gelb
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,64*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.