Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE326-1 Herst.-Nr.: 326-1 EAN/GTIN: 4007817339190 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler mit Lebensmittelfarbstoff-Tinte auf Wasserbasis
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Stabile, eindrucksichere Spitze
- Strichbreite ca. 1,0 mm
- Aus vielen Textilien auswaschbar
- Die Fasermaler entsprechen der EN 71
- Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 1154 und BS 7272-1/2
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.0072 kg | Farbe: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | gelb | Schreibfarbe: | gelb | Stiftart: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,64* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,64* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,36* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|