Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textsurfer, Keilspitze, Strichstärke 1 + 5 mm, nachfüllbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta3641_a01.jpg
images/web_details/sta3641_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA3641
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364-1
EAN/GTIN:
     4007817304679
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Der Textmarker Textsurfer von Staedtler ermöglicht es Ihnen Texte zu markieren und ist perfekt zum Kolorieren und Handlettering geeignet. Die hohe Tinten-Füllmenge sowie der Schaft und die Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Strichstärke:
1-5 mm
Anreißer (Online):
Textmarker Textsurfer, 1 - 5 mm, nachfüllbar, classic gelb
Aufzählung (Online):
zum Markieren und Highlighten von Texten ideal für Schule, Uni und Büro klassische, flache Form mit großem Tintenspeicher Gehäuse aus 97% recycling Kunststoff Schaft und Kappe aus PP eindrücksichere Keilspitze hohe Tinten-Füllmenge Strichbreite ca. 1-5 mm Schreibfarbe: classic gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Textmarker Textsurfer, Keilspitze, Strichstärke 1 + 5 mm, nachfüllbar, gelb
Langbeschreibung (Online):
Der Textmarker Textsurfer von Staedtler ermöglicht es Ihnen Texte zu markieren und ist perfekt zum Kolorieren und Handlettering geeignet. Die hohe Tinten-Füllmenge sowie der Schaft und die Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker staedler gelb, textsurfer classic highlighter, highlighter, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
1 Tag
157
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,02*
1 Tag
604
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,09*
10 Tage
175
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.