Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textsurfer® classic, nachfüllbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-008173008
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364-1
EAN/GTIN:
     4007817304679
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker Textsurfer® classic. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: samtweiche Keilspitze ca. 1 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte, lichtbeständig gegeben. INK JET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke und handgeschriebene Texte nicht, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 64. Für Papier, Fax, und Durchschreibesätze. Farbe des Schaftes: entsprechend der Tintenfarbe. Clip vorhanden. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb
Strichstärke:
ca. 1 - 5 mm
Ausführung:
Keilspitze
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Leuchttinte
Gehäuse:
aus 97 % recyceltem Plastik
Beschreibung der Besonderheiten:
INK JET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke und handgeschriebene Texte nicht, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer, Für Papier, Fax, und Durchschreibesätze.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
487
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,01*
Lager 690
316
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,03*
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 1,05*
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,10*
18 Tage
117
1
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.