Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textsurfer, Strichstärke 1 - 5 mm, nachfüllbar, pastellfarben sortier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sta364rc4_a01.jpg
images/web_details/sta364rc4_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA364RC4
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364 RC4
EAN/GTIN:
     4007817102695
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker Textsurfer von Staedtler ermöglicht es Ihnen Texte zu markieren und ist perfekt zum Kolorieren und Handlettering geeignet. Die hohe Tinten-Füllmenge sowie der Schaft und die Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pastellfarben sortiert
Strichstärke:
1-5 mm
Ausführung:
4er Etui
Anreißer (Online):
Textmarker Textsurfer, 1 - 5 mm, nachfüllbar, pastellfarben, 4er Etui
Aufzählung (Online):
zum Markieren und Highlighten von Texten ideal für Schule, Uni und Büro klassische, flache Form mit großem Tintenspeicher Gehäuse aus 97% recycling Kunststoff Schaft und Kappe aus PP eindrücksichere Keilspitze hohe Tinten-Füllmenge Strichbreite ca. 1-5 mm Kartonetui Inhalt: je 1 Stift in pastell gelb, pink, blau und grün
Kurzbeschreibung (Online):
Textmarker Textsurfer, Strichstärke 1 - 5 mm, nachfüllbar, pastellfarben sortiert, 4er Set
Langbeschreibung (Online):
Der Textmarker Textsurfer von Staedtler ermöglicht es Ihnen Texte zu markieren und ist perfekt zum Kolorieren und Handlettering geeignet. Die hohe Tinten-Füllmenge sowie der Schaft und die Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker staedler gelb, textsurfer classic highlighter, highlighter, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,84*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 4,11*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,52*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.