Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Textmarker 364 RC4 Farbig sortiert 100 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200619
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200619
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200619
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364 RC4
EAN/GTIN:
     4007817102695
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STAEDTLER Textmarker. Farbe: Farbig sortiert. Breite: 140 mm. Tiefe: 98 mm. Höhe: 18 mm. Gewicht (ca.): 100 g. Lieferumfang: 4 x Textmarker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
18 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
98 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 4,11*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,52*
€ 4,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.