Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensmilch 7,5%, 240 Döschen, Kunststoff


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
images/web_details/tch403403_a01.jpg
images/web_details/tch403403_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TCH403403
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     403403
EAN/GTIN:
     4046234034035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kondensmilch mit 7,5 % Fett, im Portionsbecher, eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Kaffee oder Tee.
Weitere Informationen:
GPSR Hersteller E-Mail:
service@tchibo.de
GPSR Hersteller Name:
Tchibo GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Hamburg
GPSR Hersteller PLZ:
22297
GPSR Hersteller Straße:
Überseering 18
GPSR Hersteller Telefon:
+49 40 6387-0
GPSR Hersteller Website:
www.tchibo.de
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
trocken bei Raumtemperatur
Bezeichnung des Lebensmittels:
Kondensmilch 7,5 % Fett, Portionsbecher, wärmebehandelt
Energie (kcal/100g):
132
Energie (kJ/100g):
553
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,1
Fett (g/100g):
7,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
5,3
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
10,1
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
10,1
Salz (g/100g):
0,18
Nettofüllmenge:
240 x 7,5 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg
Verzeichnis der Zutaten:
Kondensmilch
Anreißer (Online):
Kondensmilch 7.5% Kunststoffportion
Kurzbeschreibung (Online):
Kondensmilch 7,5%, 240 Döschen, Kunststoff
Langbeschreibung (Online):
Kondensmilch mit 7,5 % Fett, im Portionsbecher, eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Kaffee oder Tee.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.800
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne, Milch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 16,82*
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 11,80*
€ 16,83*
2 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 2,90*
ab € 12,81*
€ 17,57*
10 Tage
1
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 12,75*
€ 17,63*
Lager 273
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 13,20*
€ 18,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,67*
€ 19,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,38*
€ 19,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,63*
€ 18,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,64*
€ 17,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,09*
€ 17,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,20*
€ 14,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 240 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
convivo
0000136622
€ 0,04639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.