Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, weiß, 90g/qm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002508_a1.jpg
images/web_details/tor30002508_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002508
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002516
EAN/GTIN:
     4003928386115
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Perfekt geeignet um auch von zu Hause Unterlagen zu verschicken.
Weitere Informationen:
Papprückwand vorhanden:
CAA017
Aufreißhilfe vorhanden:
CAA017
Zolltarifnummer (TARIC):
48171000
GTIN:
4003928386115
Herstellerartikelnummer:
30002516
Hersteller-Name:
Mayer-Kuvert-network
Marke:
MAIL media
Artikelbezeichnung:
Versandtaschen
Lage der Öffnung:
AAY363
Höhe in mm:
324
Farbe:
AAA872 | weiß
Breite in mm:
229
Format des Umschlages:
DIN C4
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 Stück
Flächenmasse des Papiers in qm:
90
Verschlusstechnik:
BAC620
Fenster vorhanden:
CAA016
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Ausführung:
m. Fe., HK, 90g
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 10 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der kurzen Seite Verschiedene Größen und Klebungen
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, weiß, 90g/qm, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Perfekt geeignet um auch von zu Hause Unterlagen zu verschicken.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.