Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Pocket Light, Leuchtweite: 40 m, Leuchtdauer: 6 h, Lichtstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/var17647_a1.jpg
images/web_details/var17647_a1.jpg
images/web_details/var17647_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR17647
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17647 101 421
EAN/GTIN:
     4008496977925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenlampen
Leuchten
Leuchtstab
Taschenleuchten
Das kleine Kraftpaket unter den Taschenlampen. Das Work Flex Pocket Light ist stoßfest, wasserdicht und nur so groß wie en Meterstab. durch die dreieckige Form kann sie nicht wegrollen. Mit rutschfestem, gummiertem Griff und Taschenclip für freihändiges Arbeiten. 2 Leuchtmodi: Spot- und Flächenlicht. COB LED Technologie für eine sehr gute Raumausleuchtung. Die mattierte Linse sorgt für eine bessere Verteilung des Lichts. Leuchtweite: 40 m, Leuchtdauer: 6 h. Lieferung inkl. Batterien.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
LED Taschenlampe Pocket Light, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
LED Taschenlampe Pocket Light, Leuchtweite: 40 m, Leuchtdauer: 6 h, Lichtstärke 110 lm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Das kleine Kraftpaket unter den Taschenlampen. Das Work Flex Pocket Light ist stoßfest, wasserdicht und nur so groß wie en Meterstab. durch die dreieckige Form kann sie nicht wegrollen. Mit rutschfestem, gummiertem Griff und Taschenclip für freihändiges Arbeiten. 2 Leuchtmodi: Spot- und Flächenlicht. COB LED Technologie für eine sehr gute Raumausleuchtung. Die mattierte Linse sorgt für eine bessere Verteilung des Lichts. Leuchtweite: 40 m, Leuchtdauer: 6 h. Lieferung inkl. Batterien.
Ursprungsland:
CN
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,29*
€ 8,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,45*
€ 8,34*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,63*
€ 8,58*
21 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 8,89*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.