Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Artikel
Schulordner Classic, DIN A4, Füllhöhe 25 mm, 2-D-Ringmechanik, 10 Stück, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-VEO1141280
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
1141280
EAN/GTIN:
4000225000621
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 33 mm
Anreißer (Online):
Ringordner Classic, DIN A4, 2-D-Ring Mechanik, Ø 25 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schulordner Classic, DIN A4, Füllhöhe 25 mm, 2-D-Ringmechanik, 10 Stück, schwarz
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
veloflex ringbuch a4 2-ring
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 2 ringe
,
Ring-Buch
,
Ring-Bücher
,
Prospektringbuch
,
Prospekt-Ringbuch
,
Prospektringbücher
,
Prospekt-Ringbücher
,
Ring-Ordner
,
Prospektalbum
,
Prospekt-Album
,
Prospektordner
,
Prospekt-Ordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,11*
€ 29,81*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,82*
€ 30,80*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 21,82*
€ 31,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,182* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4275
ab € 16,50*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4455
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen