| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-VEO11431SW Herst.-Nr.: 1143180 EAN/GTIN: 4000225114380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Format: | Ring-ø 25 mm, Rücken 40 mm | Abmessungen: | 265 x 315 mm | Ausführung: | DIN A4 Überbreite, 2-D-Ring-Mechanik | Anreißer (Online): | Präsentationsringbuch Velodur, DIN A4, PP, 2-D-Ring 25 mm, Rücken 40 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Präsentationsringbuch Velodur, DIN A4 Überbreite, 2 Außentaschen, 2-D-Ring-Hebelmechanik Ø 25 mm, Rückenbreite 40 mm, PP-Folie, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 2,449* | € 3,502* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,53* | € 4,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|