Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Doppelheftfix, selbstklebend, transparent, 50 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/veo2006500_a4.jpg
images/web_details/veo2006500_a4.jpg
images/web_details/veo2006500_a5.jpg
images/web_details/veo2006500_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO2006500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2006500
EAN/GTIN:
     4000225200656
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
selbstklebende heftstreifen velofle...
DOPPELHEFTFIX , 6 x 10 cm, PP, Lochabstand 65 + 80 mm, mit großer Klebefläche für schweres Schriftgut, 50er SB-Packung, glasklar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Länge in mm:
100
GTIN:
4000225200656
Herstellerartikelnummer:
2006500
Hersteller-Name:
Veloflex
Marke:
Veloflex
Produkttypbezeichnung:
HEFTFIX®
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen
Lochung:
65 und 80 mm Lochabstand
Packungsmenge:
50
Farbe:
DAA407 | farblos
Werkstoff:
WPA150
selbstklebend:
CAA016
Breite in mm:
60
Format:
60 x 100 mm
Anreißer (Online):
DOPPELHEFTFIX , 6 x 10 cm, PP, glasklar, 50 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen Doppelheftfix, selbstklebend, transparent, 50 Stück, glasklar
Langbeschreibung (Online):
DOPPELHEFTFIX , 6 x 10 cm, PP, Lochabstand 65 + 80 mm, mit großer Klebefläche für schweres Schriftgut, 50er SB-Packung, glasklar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: klebeheftstreifen, selbstklebende heftstreifen transparent, Heftstreifen, Aktendullis, Abheftstreifen, Heftzungen, Einhängeheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 10,13*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,67*
€ 10,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,06*
€ 10,41*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,57*
10 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.