Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohling DVD+R, 4,7 GB/120 Min., 16-fach, im Jewel Case, inkjet bedruckbar, 1 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ver43508_a1.jpg
images/web_details/ver43508_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VER43508
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43508
EAN/GTIN:
     023942435082
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Lange Lebensdauer - Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DVD+R, 10er Jewel Case, Inkjet Printable
Anreißer (Online):
Rohling DVD+R, 4,7 GB/120 Min., 16-fach, im Jewel Case, inkjet bedruckbar
Aufzählung (Online):
Kapazität: 4.7GB Geschwindigkeit: 16x Verpackung: 10 Pack Branded Jewel Case Oberfläche: Wide Inkjet Printable Druckbereich: 21 – 118mm
Kurzbeschreibung (Online):
Rohling DVD+R, 4,7 GB/120 Min., 16-fach, im Jewel Case, inkjet bedruckbar, 1 VE = 1 Pack á 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Lange Lebensdauer - Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, verbatim dvd+r 4,7gb, cd-rw, verbatim dvd, DVD-Rohlinge, DVDRohlinge, Speichermedium
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,823*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,845*
11 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,655*
€ 0,917*
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,688*
€ 0,989*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,702*
€ 0,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521/10
ab € 0,561*
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.