Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x JewelCase wide printable retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x JewelCase wide printable retail
DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x JewelCase wide printable retail
Artikel-Nr.:
     832-19821
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43508
EAN/GTIN:
     0023942435082
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.837 kg
height:
0.104 m
width:
0.137 m
depth:
0.147 m
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, verbatim dvd+r 4,7gb, cd-rw, verbatim cd-rw, DVD-Medien
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,57*
€ 0,82*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,845*
9 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,642*
€ 0,904*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,688*
€ 0,989*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,702*
€ 0,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521
ab € 0,571*
Ähnlich
Verbatim
43512
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.