Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, 97 x 42,3 mm, weiß, 120 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farbl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/zwe6123_a01.jpg
images/web_details/zwe6123_a01.jpg
images/web_details/zwe6123_a02.jpg
images/web_details/zwe6123_a03.jpg
images/web_details/zwe6123_a04.jpg
images/web_details/zwe6123_a05.jpg
images/web_details/zwe6123_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZWE6123
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6123
EAN/GTIN:
     4004182061237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6123 im Format 97 x 42,3 mm eignen sich z.B. für die Deutsche Post INTERNET MARKE®. Dank ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Schnelle Anwendung dank QuickPeel™Abziehhilfe.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
97 x 42, 3 mm
Anreißer (Online):
Universal-Etiketten, permanent, 97 x 42,3 mm, weiß, 120 Stück
Aufzählung (Online):
Einzelformat: 97 x 42,3 mm Inhalt: 120 Etiketten / 10 Bogen Druckertyp: Inkjet, Laser s/w, Farblaser Software Code: 6123 Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Geeignet für: Deutsche Post INTERNET MARKE® Ausstattung mit: Abziehhilfe QuickPEEL Form: rechteckig Format: A4 Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, chlorfrei gebleicht Auszeichnung: TÜV-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Universal-Etiketten, 97 x 42,3 mm, weiß, 120 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, permanent haftend, 10 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6123 im Format 97 x 42,3 mm eignen sich z.B. für die Deutsche Post INTERNET MARKE®. Dank ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Schnelle Anwendung dank QuickPeel™Abziehhilfe.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,45*
€ 5,45*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,71*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 6,01*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 6,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.